Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal frz HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4-6 TIALN
For finishing steels of medium to high strength up to 1,200 N/mm² (construction steels, case-hardened steels, tempering steels), non-ferrous metals, rust and acid-resistant steels with high cutting performance yet good surface properties. Especially for synchronous milling.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!