Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Metal freze,karbür,SPEED Inox DIN 6527L TIALN-S-HA
Metal freze,karbür,SPEED Inox DIN 6527L TIALN-S-HA - 1
Metal freze,karbür,SPEED Inox DIN 6527L TIALN-S-HA - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze,karbür,SPEED Inox DIN 6527L TIALN-S-HA

Particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Finishing, rough finishing and rough machining with one tool. Uneven angle of twist gradient produces smooth, low-vibration running and excellent surface quality.

Ürün açıklamasını okuyun

10 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller