Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Metal freze,karbür, DIN 6527L tip HR-HB-TIALN
Metal freze,karbür, DIN 6527L tip HR-HB-TIALN - 1
Metal freze,karbür, DIN 6527L tip HR-HB-TIALN - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze,karbür, DIN 6527L tip HR-HB-TIALN

With reinforced shank. Universal range of applications for materials of medium to high strength (approx. 900–1,400 N/mm²). E.g. case-hardened steels, tempering steels, tool steel (alloyed/tempered), non-ferrous metals, highly heat-resistant materials and cast irons and cast alloys.

Ürün açıklamasını okuyun

9 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller