Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal freze HSS-SPM kısa DIN 844K HR tipi TIALN
Universal cutter with dynamic special diamond pattern profile for rough machining. Produced from new SPM substrate with very high cobalt proportion. Combining the hardness of solid carbide with the toughness of PM steel. This cutter is ideal for meeting the highest requirements in terms of cutting performance and increasing cutting volume.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!