Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Metal freze HSS/PM kısa DIN 844K HR tipi TIALN
Metal freze HSS/PM kısa DIN 844K HR tipi TIALN - 1
Metal freze HSS/PM kısa DIN 844K HR tipi TIALN - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze HSS/PM kısa DIN 844K HR tipi TIALN

Made from powder metallurgical material for use in extreme machining conditions and/or for a long tool life. Wide range of applications on medium to high-strength materials (approx. 900-1400 N/mm²), e.g. case-hardened, heat-treated steels, tool steel alloys, hardened, non-ferrous metals, highly heat-resistant materials as well as cast iron and cast iron alloys.

Ürün açıklamasını okuyun

8 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller