Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4 - 1
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip N Z4

For finishing of steels of average to high strength of up to 1,300 N/mm² with high cutting performance yet good surface properties. Especially for synchronous milling. E.g. construction steels, case-hardened steels and tempering steels, non-ferrous metals, rust and acid-resistant steels.

Ürün açıklamasını okuyun

18 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller