Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip HR TIALN
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip HR TIALN - 1
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip HR TIALN - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K tip HR TIALN

Wide range of applications for materials of medium to high strength (approx. 900-1400 N/mm²). E.g. case-hardened, heat-treated steels, tool steel alloys, hardened, non-ferrous metals, highly heat-resistant materials as well as cast iron and cast iron alloys.

Ürün açıklamasını okuyun

17 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller