Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal freze, HSCo8 kısa DIN 844K t. N TIALN Z4
End mill, twisted end, produced from powder-metallurgical material for application under extreme cutting conditions or for lengthy tool life. High contour precision owing to low push-away action, smooth milling properties owing to low susceptibility to vibration, excellent surface quality.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!