Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K N tipi Z4-6
Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K N tipi Z4-6 - 1
Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K N tipi Z4-6 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K N tipi Z4-6

For finishing steels of medium to high strength up to 1,200 N/mm² (construction steels, case-hardened steels, tempering steels), non-ferrous metals, rust and acid-resistant steels with high cutting performance yet good surface properties. Especially for synchronous milling.

Ürün açıklamasını okuyun

15 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller