Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K HF tipi
Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K HF tipi - 1
Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K HF tipi - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal freze HSCo8 kısa DIN 844K HF tipi

Produced from new SPM substrate with very high cobalt proportion. Combining the hardness of solid carbide with the toughness of PM steel. This cutter is ideal for meeting the highest requirements in terms of cutting performance and increasing cutting volume in stainless steels.

Ürün açıklamasını okuyun

10 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller