Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal fr. HSCo8 kısa DIN 844K N tipi Z3-6 TIALN
Wide range of applications for low-strength materials, yet also difficult-to-machine materials including of high strength, e.g. constructions steels through to tool steels. Also suitable, however, for non-ferrous metals, cobalt and nickel alloys, titanium and titanium alloys.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!