Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Met.freze,karbür,SPEEDCUT UltraHRC ekstra uzun L2
Met.freze,karbür,SPEEDCUT UltraHRC ekstra uzun L2 - 1
Met.freze,karbür,SPEEDCUT UltraHRC ekstra uzun L2 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Met.freze,karbür,SPEEDCUT UltraHRC ekstra uzun L2

Especially suited to machining hardened and high-strength steels. High rigidity allows for high feed rates and long service life, high angle of twist produces an excellent surface finish on the workpiece. The cutter is used for circumferential milling (finishing). At shallow depths, front cutting is also possible by reducing the feed rate by 50%.

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller