Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
77 sürümlü 11 ürün bulundu
With an especially small socket head for screwing into narrow window rebate widths, the fastening is particularly suitable for windows in concrete and solid block masonry
With a large flat head that lies neatly against the frame and can be optimally covered with trim caps, this attachment is ideal for windows in concrete and solid block masonry
This innovative form of window installation combines performance with ease of installation
For fastening windows in concrete and solid block masonry. With countersunk milling head for easy sinking in wood and plastic profiles. Steel zinc-plated, blue passivated, RW 30 drive
Gazbetona pencere montajı için özel olarak tasarlanmıştır (önceden delmeden vidalanabilir). Ayrıca beton ve kum-kireç tuğlası içindir. Silindir başlı, çelik, özel kaplama, AW 30 kafa tipi
The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
Window fastening in concrete and solid block masonry with increased load requirements
For window and door installation, the specialist in aerated concrete
For mounting windows in concrete and solid stone masonry. Made of stainless steel A2. Ideal for frames made of thermally-treated wood. With a small cheese head, drive AW30
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
WIT için çantası Sysko
Kombi vidalı plastik dübel ürün gamı Sysko
Metal alçıpan dübeli W-HM Sysko ürün seti
Basınçlı hava ağız adaptörü
Amo-Max alet ürün gamı Sysko
Çelik dübel, W-FAZ/A4
Amo III tip 2 galvanizli çelik AW 30
Çakma dübel W-ED/S-BND