Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
38 sürümlü 5 ürün bulundu
Standard drill bit for making centring holes in accordance with DIN 332, page 1.
Special drill bit for especially precise and rapid spot drilling on NC machines, jig boring machines etc. For centring and chamfering threaded drill holes.
Centre drill bit for producing centring holes according to DIN 332 Sheet 1, shape A (without protection countersink).
Delikleri merkezlemek için; 90° uç geometrisi.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
Zımpara eğesi için keçe zımpara şeridi
Ahşap zımpara kağıdı, rulo, KPC/KPE
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°
Sentetik korindon flap diskler