Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
90° HSCo WN tip RN TiAlN NC matkabı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

90° HSCo WN tip RN TiAlN NC matkabı

Delikleri merkezlemek için; 90° uç geometrisi.

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Keski kenarlı tam olarak merkezlenmiş nokta geometrisi


Kolay nokta delik açma ve merkezleme deliğinin yüksek geometrik doğruluğu için.



Son derece yüksek denge


Kısa talaş olukları, matkap ucuna ek denge sağlar.



TiAlN kaplamalı


  • 3.600 HV sertlikte koruyucu kaplama giyin.

  • 900°C'ye kadar ısıya dayanıklı.


Uzun kullanma süresi


HC (yüksek hızlı kesme) kaplama ve ilgili hassas kesme kenarı geometrisi, yüksek hassasiyet derecesi ve uzun kullanma süresi sağlarken tutarlı matkap deliği kalitesi sağlar.



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı