Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sepa 88 serisi mobilya menteşesi
Görünmez kapı durdurma için gömme menteşe
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- 24 mm ve üzeri malzeme kalınlığı için
- 2 menteşeli 38 kg, 3 menteşeli 47 kg yük kapasitesi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!