Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Matkap BM 13-XE
Matkap BM 13-XE - 1
Matkap BM 13-XE - 2
Matkap BM 13-XE - 3
Matkap BM 13-XE - 4
Matkap BM 13-XE - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Matkap BM 13-XE

Ergonomik tutma sapı ve özel geçmeli kablo sistemiyle pratik 13 mm matkap

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Basit, tek elle alet değiştirme


Otomatik mil kilidi



Aletin mandrende kaymasını durdurur


Sabitleme kuvvetiyle kilitlenen ve karbür çeneli, tek manşonlu hızlı mandren



Arızalı kablolar değiştirilebilir veya daha uzun kablolar saniyeler içinde takılabilir


Özel bağlantı sistemi



Yüksek güvenilirlik ve mükemmel güç aktarımı


Sert metal planet dişlisi ünitesi



Sürekli hız kontrolü


Ayar çarklı elektronik gaz kelebeği düğmesi



Yanlışlıkla değiştirmeyi önler


Muhafazanın dışındaki kilitli 2 hızlı anahtar.



Muhafazanın üst kısmındaki sağ/sol anahtar



Kolay kömür değişimi için servis kapağı


Tutma sapında ek yedek karbon fırçalar



Yüksek torklarda bile güvenli kavrama


Derinlik tahditli sağlam ek tutma sapı



Sağlam ve kompakt


Cam elyaf takviyeli poliamit muhafaza