Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Manuel perçin pensesi
Alüminyum, bakır, çelik ve paslanmaz çelik 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm çaplı pop perçinleri işlemek için uzun ağız adaptörüyle.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Ağız adaptörü dahil ağız adaptörü montaj elemanının uzunluğu: 52 mm
- Mandren montaj elemanı çapı: 19 mm
Boş profiller için ideal uygunlukta
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!