Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
6 sürümlü 6 ürün bulundu
∅ 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm çaplı alüminyum, bakır, çelik, paslanmaz çelik pop perçinleri ve ∅ 5 mm çaplı alüminyum pop perçinleri sıkmak içindir.
For processing ∅ 2.4 mm, 3 mm and 4 mm blind rivets in aluminium, copper, steel and stainless steel and ∅ 5 mm blind rivets in aluminium
Alüminyum, bakır, çelik ve paslanmaz çelik 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm çaplı pop perçinleri işlemek için uzun ağız adaptörüyle.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Çift ağızlı lokma anahtarı
Sistem ürün gamı 8.4.1, lokma anahtarı 1/4 + 1/2 inç
Tornavida seti 8.4.1 21 parça
Açık ağızlı takma aleti anahtarı
Mekanik tork anahtarı, 3/4 inç
Darbeli alet ve eğe seti 8.4.1 24 parça
Tork anahtarı
1/2 inç güçlü lokma anahtarı seti