Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
148 sürümlü 3 ürün bulundu
Creates an H7 hole tolerance
Spiral groove design with 8° left-hand spiral, suitable for all ferrous and non-ferrous metals.
Spirally fluted design, 8° left-hand spirals, predominantly suitable for through holes in all ferrous and non-ferrous metals.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
Zımpara eğesi için keçe zımpara şeridi
Ahşap zımpara kağıdı, rulo, KPC/KPE
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°
Sentetik korindon flap diskler