Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kör delikler için HSCo Longlife TiAIN+ kırmızı halka makine kılavuzu DIN 371/376
1.000 - 1.400 N/mm² arasında son derece yüksek mukavemetli (ör. ekskavatör kürekleri, kamyon bağlantıları, zırh kaplamaları, kar pullukları, tarım makineleri vb.), işlemesi zor malzemeleri (Hardox gibi) işlemek için son derece dengeli, Longlife kılavuz.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Üst düzey TiAlN+ kaplama
- Şu anda sert malzemelerin işlenmesi için piyasada bulunan en güçlü kılavuz kaplamalarından biridir
- Dişli işleme için özel olarak geliştirilmiştir
- 800°C'ye kadar oldukça yüksek sıcaklık direnci
- 3.000 HV'ye kadar çok yüksek kaplama sertliği
- Ek yağlayıcı katmanına sahip çok katmanlı tasarım, son derece düşük sürtünme değerleri, düşük tutunma eğilimi ve optimum talaş kaldırma sağlar
Dengeli kesme kenarı
Azaltılmış talaş açısı, kesici kenarı stabilize eder.
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.
- Makine kılavuzu/malzeme atamaları için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!