Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 1
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 2
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 3
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 4
Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kör delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1.200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4-M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

14 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Kablosuz tornavidalar ile el tipi, kutu kolonlu ve sütunlu matkaplarda esnek kullanım


Çokgen şaft mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur.



CNC işleme merkezlerindeki, örneğin pensli veya dengelemeli geleneksel uygulamalar için uygundur


Kare montaj elemanı tarafından yerinde tutulan düz şaft



Neredeyse tüm malzemelerde güvenilir şekilde kullanılabilir


Talaş iletiminde sürtünmeyi azaltan iyileştirilmiş kanal yüzeyi yanında optimize edilmiş eşsiz kanal ve kesici uç geometrisi



Üstün performans


Mükemmel talaş kaldırma performansı, talaş birikimini önler



Yalnızca Würth'ten satın alınabilir



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.

  • Makine kılavuzu/malzeme atamaları için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın
Kullanım alanı