Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Somunlardaki açık delikler için HSCo makine kılavuzu DIN 357
Somunlardaki açık delikler için HSCo makine kılavuzu DIN 357 - 1
Somunlardaki açık delikler için HSCo makine kılavuzu DIN 357 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Somunlardaki açık delikler için HSCo makine kılavuzu DIN 357

Çelikte 800 N/mm² mukavemete kadar metrik dişler için kesme somunları için fazla çalışma milli uzun makine somunu kılavuzu.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Uzun kullanma süresi


Çok uzun dişli çalıştırma (diş uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü) ve geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla 4 kata kadar daha fazla diş



İşlenmiş somunlar için özel olarak geliştirilmiştir


Oluk ve diş geometrisi, somunların işlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not

Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.