Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. UNF, B tipi
The versatile screw tap for drilling UNF threads for universal use in steels up to a strength of 1,000 N/mm², stainless steels and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!