Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. DIN 374, C tipi
Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. DIN 374, C tipi - 1
Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. DIN 374, C tipi - 2
Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. DIN 374, C tipi - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Makine kılavuzu, HSCo, çok amç. DIN 374, C tipi

The versatile screw tap for drilling metric fine threads for universal use in steels with a strength up to 1,000 N/mm², stainless steels and non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.

Ürün açıklamasını okuyun

9 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller