Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Tam delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376
Tam delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 1
Tam delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 2
Tam delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 3
Tam delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 4
Tam delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376 - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tam delikler için HSCo Multi Performance makine kılavuzu DIN 371/376

Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, ısıya dayanıklı ve 1200 N/mm²'ye kadar yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeler gibi neredeyse tüm malzemelerde ve makinelerde çok yönlü kullanım için yeni geliştirilmiş sap nesliyle (çokgen ve düz sap kombinasyonu (Ø M4–M12)) yüksek performanslı kılavuz. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, bronz gibi demir dışı metaller ve plastikler için uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

14 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Akülü tornavidalar ile el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkaplarda esnek kullanım


Çokgen şaft mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur.



Pensli veya dengelemeli CNC işleme merkezleri gibi geleneksel uygulamalar için uygundur


Kare montaj elemanı tarafından yerinde tutulan düz şaft



Neredeyse tüm malzemelerde proses güvenilirliği


Talaş iletiminde sürtünmeyi azaltan yeni geliştirilmiş kanal yüzeyi yanında optimize edilmiş eşsiz kanal ve kesici uç geometrisi



Üstün performans


Mükemmel talaş kaldırma performansı, talaş birikimini önler



Würth'ün özel ürünüdür



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not
  • Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

  • Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
Kullanım alanı