Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu HSCo VaryTap yeşil kör delik DIN 371/376
Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için yenilikçi uzman matkap ucu. Aynı zamanda, 1.200 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yeni geliştirilmiş Vario geometrik yapı
Optimize edilmiş talaş kaldırma performansı, talaş birikmesini önler
Çok aşamalı son işlem prosesi sayesinde optimize edilmiş kesme kenarı hazırlığı
Mükemmel talaş kaldırma performansı ve hassas dişler
Ekstra uzun kanal yapısı
Derin dişler için optimize edilmiş soğutma sıvısı beslemesi ve talaş kaldırma performansı
Açılı diş yapısı
Geri dönüş sırasında aletin daha az kırılma riski
Paslanmaz çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi
Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %50'ye kadar daha uzun kullanım ömrü
Würth'ün özel ürünüdür
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!