Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376 - 1
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376 - 2
Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kör delikler için HSCo Multi Longlife makine kılavuzu DIN 371/376

Geleneksel çelikler, paslanmaz çelikler (ör. V2A, V4A), titanyum, 1200 N/mm2 mukavemete kadar ısıya dayanıklı ve yüksek mukavemetli çelikler ve döküm malzemeleri gibi neredeyse tüm malzemelerde seri üretimde dişlerin proses açısından güvenilir ve ekonomik bir şekilde oluşturulması için Magma çok katmanlı kaplamalı Longlife yüksek performanslı makine kılavuzları. Ayrıca alüminyum, alüminyum alaşımları, pirinç, bakır ve bronz gibi demir dışı metaller için de uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

14 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Üstün performans ve tasarruf


  • Geleneksel kaplamasız makine kılavuzlarına kıyasla 12 kata kadar daha uzun kullanım ömrü ve %150'ye kadar daha hızlı talaş kaldırma performansı

  • TiN kaplamalı geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanım ömrü ve %50'ye kadar daha hızlı talaş kaldırma performansı

  • Mükemmel talaş kaldırma performansı, talaş birikimini önler


Magma çok katmanlı kaplama


  • Çok katmanlı tasarım; daha düşük sürtünme değerleri, düşük tutunma eğilimi ve optimum talaş kaldırma performansı sağlar

  • 800°C'ye kadar son derece yüksek sıcaklık dayanımı

  • 3.000 HV'lik çok yüksek kaplama sertliği


Yüksek kaplama kalitesi ve aletin daha az kırılma riski


Ekstra homojen kesme ağız yapısı, geleneksel makine kılavuzlarına kıyasla yüksek proses güvenilirliği ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.



Neredeyse tüm malzemelerde proses güvenilirliği


Talaş iletiminde sürtünmeyi azaltan yeni geliştirilmiş kanal yüzeyi yanında optimize edilmiş eşsiz kanal ve kesici uç geometrisi



Daha uzun kullanım ömrü ve daha yüksek proses güvenilirliği için X toleransı



Yüksek sayıda dişe sahiptir, işlenmesi zor olan malzemelerde ve seri üretim için idealdir



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir

Not
  • Diş açarken, uygulama esnasında yeterli miktarda soğutma sıvısı veya diş açma yağı kullanılmalıdır

  • Makine kılavuzu/malzeme atamaları için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın