Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yüksek denge ve hassas bıçak hareketi
Darbeye dayanıklı plastik tutma sapı ve metal bıçak kılavuzu.
Rahat tek elle çalışma
20 kg'lık bir basınç yüküne kadar otomatik bıçak kilitleme.
2 yedek bıçak için bıçak kutusu
3 x 18 mm kırılan bıçak içerir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!