Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 1
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 2
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 3
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 4
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 5
1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/2 inç mafsallı teleskopik cırcır

Kilitleme özelliğine sahip kilitleme manşonuyla maks. 430 mm'ye kadar uzatılabilir

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Standart: DIN 3122, ISO 3315



Optimum güç aktarımı


Teleskopik sap, maks. 430 mm'ye kadar uzatılabilir



Rahat çalışma


  • Emniyet kilidiyle hızlı çıkarma

  • Esnek, döndürülebilir ve kilitleme özelliğine sahip cırcır kafa, 5° dönüş açılı 72 diş.