Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Machine tap HSCo Multi DIN5156 G shape B
For universal use in the manufacture of Whitworth pipe threads in steel, stainless steel, cast metals and non-ferrous metals up to a tensile strength of 1,200 N/mm²
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!