Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
MBN standardına uygun flanşlı altıgen cıvata
MBN standardına uygun flanşlı altıgen cıvata - 1
MBN standardına uygun flanşlı altıgen cıvata - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

MBN standardına uygun flanşlı altıgen cıvata

MBN 10105, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, M12'den itibaren, ince dişli. DBL 9440.40'a uygun gümüş çinko pul kaplama (şekil C ≙ kısmi diş)

Ürün açıklamasını okuyun

149 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yüzey koruması


DBL 9440.40'a uygun (sızdırmazlık ile entegre edilmiş gümüş çinko pul kaplama, Cr(VI) içermez) > VDA 235-104.42



Korozyon direnci


  • ≤ M8 - yaklaşık 480 saat, DIN EN ISO 9227-NSS'ye göre baz metal korozyonu yoktur

  • ≥ M10 - yaklaşık 720 saat, DIN EN ISO 9227-NSS'ye göre baz metal korozyonu yoktur


Belirtilen korozyon dirençleri, DIN EN ISO 9227-NSS'ye (tuz püskürtme testleri) uygun korozyon testleri için "kaplandığı gibi" durumda kaplandıktan sonra, ör. sıralama, paketleme, taşıma ve/veya montajdan önce en erken 24 saat geçerlidir. Bu değerler, kaçınılmaz taşıma ve montaj süreçleriyle azaltılabilir.


Korozyon dirençlerinin tuz püskürtme testinden gerçek montaj ve çalışma koşullarına aktarılması çoğu durumda mümkün değildir. Bir bağlantı tasarlarken, uygun bir korozyon koruma kaplaması seçiminde tasarımcı tarafından hem kombine malzemeler hem de gerekirse kaplamalar ve çalışma sırasındaki çevresel koşullar dikkate alınmalıdır.



Sürtünme katsayısı


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Not

Flanş başlı vidalar, temas yüzeylerinin ayarlanmasından kaynaklanan ön gerilim kaybı riskini azaltır. Sıkma sırasında vida başının altında oluşturulan yüzey basıncı, kuvvet daha büyük bir temas yüzeyine dağıtıldığından geleneksel altıgen başlara (flanşsız) kıyasla düşüktür.



Avantajı:


  • Bağlanacak daha az parça nedeniyle rondela kullanan bağlantılara göre daha az ayar gerekir.

  • Temas yüzeyine bastıran içbükey rondela bağlantının esnekliğini artırır, böylece meydana gelen ayar/yavaş ilerleyen hareketler engellenir ve genel olarak ön gerilim kaybı önlenir


Eşleşen somunlar


Flanşlı altıköşe somun ve sıkıştırma parçası, MBN 13032 Çelik 10, çinko pul kaplama, parça numarası: 026391...