Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
M-CLICK+ WV-90 açı ataşmanı
M-CLICK veya M-CLICK+ matkap miline sahip Würth akülü matkap ve vidalama makineleri ile esnek kullanım için M-CLICK+ hızlı değiştirme sistemine sahip 90° açılı ataşman.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Würth M-CLICK hızlı değiştirme sistemi sayesinde kolay ve hızlı bağlantı değişimi
- Matkap/vidalama makinesi üzerinde 12 farklı pozisyonda monte edilebilir.
- Ulaşılması zor alanlarda delme ve vidalama uygulamaları için idealdir
- Kauçukla kaplanmış gövde hassas yüzeyleri çizik gibi hasarlardan korur
- Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için eşit derecede uygun
Çıkış olarak manyetik 1/4 inç altıgen mandrene sahip M-CLICK matkap mili, çeşitli işleme araçlarının esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar:
- C 6.3 ve E 6.3 bits uçların altıgen mandren içine doğrudan yerleştirilmesi. Diğer M-CLICK/M-CLICK+ aksesuarları, örneğin hızlı değiştirilebilen matkap mandreni/bits uç tutucu/delik açma adaptörü vb.
Açılı bağlantı nedeniyle daha yüksek torkların farklı şekilde telafi edilmesi gerekebileceğini unutmayınız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!