Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Lomboz sızdırmazlık maddesi, PU Marine
Deniz uygulamalarında veya karavan yapımında plastik pencereler için elastik yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Alev geciktirici
Elastik
- Farklı malzeme genleşmeleri, yüksek elastikiyet ile telafi edilir
- Titreşim ve gürültüyü sönümler
Yavaş yüzey oluşturma süresi
- Büyük parçaların yapıştırılmasına ve sızdırmaz hale getirilmesine imkan verir
- Bağlantı parçaları yeniden konumlandırılabilir
Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir
Eskimeye ve hava koşullarına karşı dayanıklı
Silikon içermez
EC tipi muayene sertifikası: Gemi yapımı ve tekne yapımında yapıştırma için onaylanmıştır.
Bu ürünün alkid reçine boya sistemleri ile temas etmesine izin vermeyin. Sızdırmazlık maddesinin üzerini boyarken boya filminin kalınlığı ve sertliğinin yapıştırıcının elastikliğini kötü yönde etkileyebileceğini ve bu nedenle çatlaklara neden olabileceğini hesaba katın.
Tek bileşenli poliüretan yapıştırıcı ve sızdırmazlık bileşeni, tekne ve gemi yapımında yapıştırma ve sızdırmazlık için özel olarak geliştirilmiştir. Ürün genellikle plastik pencereleri ve lombozları yapıştırmak ve birleştirmek için kullanılır
Uygulama yüzeyleri temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Ön işlem için teknik veri sayfasına bakın.
Diş kapağını ayırın, ağız adaptörünü vidalayın ve gereken genişlikte kesin. Yapıştırıcıyı uygun bir uygulama tabancasıyla uygulayın.
Yapıştırıcı, kabuk oluşma süresinde düzleştirilmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!