Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Lazer metre WDM 3-19
Lazer metre WDM 3-19 - 1
Lazer metre WDM 3-19 - 2
Lazer metre WDM 3-19 - 3
Lazer metre WDM 3-19 - 4
Lazer metre WDM 3-19 - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Lazer metre WDM 3-19

Hatasız uzunluk ölçümleri ve alan hesaplamaları için hafif, kullanışlı lazer metre

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

0,2-100 metre arasındaki tüm ölçüm aralığında 1,5 mm ölçüm hassasiyeti



Kolay okunabilirlik


Geniş, aydınlatmalı 3 satırlı ekran



Darbelere karşı dayanıklı


Ekstra kalın yumuşak bileşenler



Doğru ölçüm modunu kendisi algılar


Katlanabilir ölçüm kapağı



Veriler ve görüntüler Android/iOS uygulaması kullanılarak bir tablete veya akıllı telefona aktarılabilir


Bluetooth Smart fonksiyonu



Otomatik uç algılama



Zaman alan ön ayar gerekmez



Teslimat kapsamı:


  • 2 x 1,5 V AAA pil

  • Koruyucu kumaş kılıf

  • Kullanım talimatları CD'si
Not

WDM 3-19, yeni ISO standardı 1633-1 ile uyumludur.