Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
LED tube single light 24 V
LED tube single light 24 V - 1
LED tube single light 24 V - 2
LED tube single light 24 V - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

LED tube single light 24 V

Versatile application in the automotive and commercial vehicles sector due to high impact resistance, high temperature resistance and high degree of protection IP69K/IP68

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller