Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
LED tube plug-in light 230 V
LED tube plug-in light 230 V - 1
LED tube plug-in light 230 V - 2
LED tube plug-in light 230 V - 3
LED tube plug-in light 230 V - 4
LED tube plug-in light 230 V - 5
LED tube plug-in light 230 V - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

LED tube plug-in light 230 V

Up to 20 lights can be connected to each other. Despite the plug-in system, the lights satisfy degree of protection IP69K/IP68 and are also highly impact-resistant and have a high temperature resistance

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller