Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
L lama A tipi
L lama A tipi - 1
L lama A tipi - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

L lama A tipi

Güçlendirme çıkıntısına sahip A tipi L montaj aparatı, kalas yapıdaki yüksek kaliteli ve yük taşıyan ahşap/ahşap ve ahşap/beton bağlantılar için idealdir. Kesişen kalaslar gibi standart bağlantılar için üniversal düzeyde uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • EN 10327:2004 uyarınca, her iki tarafta sac, sıcak daldırmalı galvanize (DX51D + Z275 [yakl. 20 µm])

  • EN 1995:2013 uyarınca kullanım sınıfı 1 ve 2'de uygulama
Performans Kanıtı

Avrupa Teknik Onayı ETA-09/214

Not

Bağlı kalasların yanal yükü gözlemlenmeli ve gerekirse doğrulanmalıdır. ASSY plus VG tam dişli vidalar kullanılarak yanal güçlendirme ilavesi yapılabilir



Cıvata/vida/metal ankraj çapı, delik çapından sadece maks. 2 mm daha küçük olabilir.



Geçerli ankraj onayının ilgili temel koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.



Yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/holzverbinder.

Kullanım alanı