Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
L montaj aparatı tip B2
L montaj aparatı tip B2 - 1
L montaj aparatı tip B2 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

L montaj aparatı tip B2

Kalas yapılar için kısa, sağlam 3 mm L montaj aparatı. Yük taşıyan ahşap/ahşap veya ahşap/beton yapılarda yüksek kaliteli bağlantılar için. Daha zorlu gereklilikler için çıkıntı güçlendirmeli L montaj aparatlarının kullanılması önerilir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Ahşap yapı ve beton ankraj arasında minimum hatalı hizalama

  • Düşük kütle, ince tasarım

  • EN 10327:2004 uyarınca, her iki tarafta sac, sıcak daldırmalı galvanize (DX51D + Z275 [yakl. 20 µm])

  • EN 1995:2013 uyarınca kullanım sınıfı 1 ve 2'de uygulama
Performans Kanıtı

ETA-09/216

Not

Cıvataların/vidaların/ankrajların çapı, delik çapından sadece maks. 2 mm daha küçük olabilir. Geçerli ankraj onayının ilgili temel koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.



Mevcut çalışma dokümanları:


Yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/holzverbinder.