Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
L lama Tip B1
L lama Tip B1 - 1
L lama Tip B1 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

L lama Tip B1

Kalas yapılar için sağlam 3 mm L montaj aparatı. Yük taşıyan ahşap/ahşap veya ahşap/beton yapılarda yüksek kaliteli bağlantılar için.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Ahşap yapı ve beton ankraj arasında düşük açıklık

  • Alçak uygulama için ince yapı

  • Plakalar her iki tarafta da EN 10327:2004 uyarınca 3,0 kalınlıkla (DX51D + Z275 (yakl. 20 µm)) sıcak daldırmalı galvanizasyon işlemine tabi tutulmuştur

  • EN 1995:2013 uyarınca 1 ve 2 kullanım sınıfında uygulama

  • Daha yüksek gereksinimler için güçlendirilmiş L montaj aparatları veya ankraj lamaları önerilir
Performans Kanıtı

Avrupa teknik onayı ETA-09/216

Not

Cıvataların/vidaların/ankrajların çapı, delik çapından sadece maks. 2 mm daha küçük olabilir.



Geçerli ankraj onayının ilgili temel koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.



Mevcut çalışma dokümanları:


Yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/holzverbinder.