Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kızılötesi lazer termometre
Yüzey ısılarını temassız şekilde ölçen, lazer entegre edilmiş ölçüm cihazı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Ergonomik, pratik ve her yerde kullanıma uygundur
Saniyeler içinde kolay sıcaklık ölçümü
İki noktalı lazer ışını sayesinde ölçüm noktasına daha iyi bir şekilde odaklanılabilir
Güvenilir, hassas ölçüm
12:1 oranında dar ölçüm açısı
Ölçüm açısı ne kadar dar olursa ölçüm sonucu da o kadar doğru olur (örn. 12 cm'lik mesafe için ölçüm çapı 1 cm'dir)
Dijital emisyon derecesi ayarı
0,1 ve 1,0 arasında değişkenlik gösterir (fabrika ayarı 0,95)
Santigrat'tan Fahrenhayt'a değiştirilebilir
Karmaşık dönüştürme işlemlerini ortadan kaldırır
Entegre ekran aydınlatmalı
Sonuçlar bir ondalık basamak ile gösterilir
Çok yüksek veya düşük sıcaklıklara göre ayarlanabilir alarm
-50°C ile +650°C arasında
Kızılötesi lazer termometre, kemere sabitlenebilen pratik bir kılıfla tedarik edilir.
Tekrarlama hassasiyeti:
- -50°C ila +20°C/-58°F ila + 68°F: +/-1,3°C (2,3°F)
- +20 ila +650°C/+68 ila + 1202°F: +/- %0,5, 0,5°C (0,9°F)
Ölçüm toleransları
- -50°C ila +20°C/-58°F ila + 68°F: +/-2,5°C (4,5°F)
- +20 ila +300°C/+68 ila +572°F: +/-%1, 1°C (1,8°F)
- +300°C ila +650°C/+572°F ila + +1202°F: ±%1,5
Tetiğe sürekli olarak basarsanız cihaz her zaman tüm ölçüm noktalarının gerçek sıcaklıklarını gösterir. Serbest bıraktığınızda ise en son ölçüm sonucunu gösterir.
Ölçüm cihazını ölçülecek noktaya doğru tutun.
Tetiğe basın. Lazer noktaları, ölçüm noktalarını gösterir ve ölçüm sonuçları ekrandan okunabilir. Hedef alınan ölçüm noktası ne kadar yakınsa sonuçlar da o kadar doğru olur.
Cihaz 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!