Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kuru yağlayıcı sprey PTFE

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kuru yağlayıcı sprey PTFE

Kuru yağlama; kir ve toz tutmaz

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Gıcırtıları, sürtünmeleri ve zor hareketleri ortadan kaldırır


Uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır



10 µm yüzey kaplaması


Hassas mühendislik uygulamalarındaki en küçük toleranslar için bile kullanılabilir



Çok yüksek direnç


  • -180°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır (kısa süreli)

  • Su, asitler ve alkalilere karşı kalıcı olarak dayanıklıdır


Mineral yağ içermez



Silikon içermez

Not

Sigara içenler kullandıktan sonra ellerini yıkamalıdır. Kirlenen tütün ürünlerini kullanmak sağlıkla ilgili sorunlara neden olabilir.