Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kuru temizleyici Consumer Line
Araç yüzeyleri için susuz temizlik
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Easy Clean, hızlı ve basit bir şekilde çalışan, su içermeyen bir temizleyicidir.
- Uygulandığı yüzeyleri kir kalıntısı bırakmadan temizler.
- Ürün, uzun süreli koruma sağlar ve mükemmel sonuçlar verir.
- Tehlikeli madde içermez (korozif veya tahriş edici değildir).
Sıcak yüzeylere uygulamayın veya doğrudan güneş ışığı altındayken kullanmayın. Önerilen ortam çalışma sıcaklığı 10-25°C'dir. Donmaya karşı koruyun.
PKW.
Ürünü kullanmadan önce, aracınız uzun süredir yıkanmadıysa ön uygulama olarak aracınızı kirden arındırmak amacıyla kısa bir süre yıkayın. Easy Clean'i 15 ila 30 cm mesafeden püskürtün. Ardından temiz, kuru ve yumuşak bir mikrofiber bezle hafif basınç uygulayarak silin. Çizik oluşmasını önlemek için Würth mikrofiber bez (Art.-Nr. 0899900131) kullanılmasını önemle tavsiye ederiz. Ürünü kullandığınız yüzeyleri ovalamayın veya kurumasına izin vermeyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!