Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
105 sürümlü 7 ürün bulundu
Avuç içi taşlama makinesinde kullanılan en zorlu malzemelerin delinmesinde dahi kuru delme için özel olarak geliştirilmiş elmas karot ucu.
Seramik gibi çok sert malzemelerin bile kuru olarak delinmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Tüm yaygın elektrikli ve kablosuz matkaplarda kullanıma uygundur.
Newly designed dry core drill bit with M16 connecting thread and extraction openings for low levels of dust when making core holes for most materials in interior finishing
Extremely versatile premium diamond dry core drill bits with very high drilling speed and very long service life
Ideal solution for precise dry drilling in concrete, reinforced concrete, steel-reinforced concrete, sand-lime brick and masonry - entirely without water
Extremely versatile premium diamond dry core bits with very high drilling speed and long service life
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario
Zımpara eğesi için keçe zımpara şeridi
Ahşap zımpara kağıdı, rulo, KPC/KPE
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°
Helzn mtk ucu HSS DIN 338 tip RN ZEBRA 82 pr Sysko
Helezon matkap ucu ürün gamı HSS DIN 338 tip RN 118°
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°
Sentetik korindon flap diskler