Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Güvenlik kılavuz, küçük, tamamen izoleli
IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Gösterilen ürünler, 4 mm'lik bir güvenlik fişi için bir burçla donatılmıştır ve toza dayanıklı saklama için yeniden kapatılabilir blister ambalajında tedarik edilir.
- Sıkıştırma genişliği: 11 mm.
- Nominal akım/voltaj: maks. 15 A/300 V CAT II.
- İzoleli gövdede 4 mm güvenlik prizi.
- Tedarik kapsamı: Bir kırmızı ve bir siyah kılavuz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!