Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Baş üstü uygulamalarda da kullanılabilir
360 ° valf
Isıya dayanıklı
+160°C'ye kadar ısıya dayanıklı
Güvenilir
- Kendi kendini onarma özelliklerine sahiptir
- Yapıştırıcı
- Su itici
Şeffaf
Uygulama yapılan alan görünür kalır
Koruyucu filmin kendi kendini onarma özellikleri vardır
Kokusuz
Bu ürün boyalı yüzeylerde kullanım için uygun değildir.
- İç kısımları korumak içindir. Özellikle sac punta, eklemlerde ve motor bölmesindeki yüzeyler üzerinde, bagaj içi bölmeleri, kapılar, marşpiyel, fren boruları vb. bölgelerde kullanıma uygundur.
- Ayrıca makine ve makine aksamları ve dış ortamda bulunan parçaların korozyondan korunması için kullanılabilir.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzey; kuru, pas kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İdeal püskürtme mesafesi 30 cm'dir. İdeal sonuç +15° - 25°C arası bir orta sıcaklığında uygulandığı zaman elde edilmektedir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!