Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kombine pense DIN ISO 5746
Kombine pense DIN ISO 5746 - 1
Kombine pense DIN ISO 5746 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kombine pense DIN ISO 5746

Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Uzun kullanma süresi ve yüzeylerin hassas bir şekilde kavranması ve kesilmesi için yüksek kaliteli çelikten yapılmış pense

  • Ekstra uzun bıçak ayrıca kalın kablolar için uygundur

  • Bıçaklar: İlave indüktif sertleştirici

  • Yüzey: Şeffaf vernikle tamamen cilalanmış ve sızdırmaz hale getirilmiş

  • Tutma sapı kabukları: PVC, çift batırılmış

  • Bağlantı noktası: Bindirmeli mafsal