Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu
HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu - 1
HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu - 2
HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu - 3
HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu - 4

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

HSS SMART STEP kombine kılavuz ucu

Tek bir işlemde oldukça hassas delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için benzersiz SMART STEP teknolojisi bulunan kısa HSS kombine kılavuz.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

3 işlem 1 arada: yüksek hassasiyette delme, diş açma ve havşa açma/çapak alma


Alet değişimine gerek yoktur, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar



Kademeli delik genişletici uç geometrisine sahip ilk kombine kılavuz


  • Geleneksel HSS kombine kılavuzlarına kıyasla %100 daha hızlı

  • Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme

  • Son derece hassas dairesel delikler, daha sonra yüksek kalitede diş açma işlemi için mükemmel bir hazırlıktır

  • Daha az efor ile delme işlemi imkanı sunar


ISO 2 (6H)'ye göre ölçüye uygun tam delik dişler için



1/4 inç altıgen şaft


Mandren içinde dönmeyi önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur



Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir



Würth'ün özel ürünüdür

Not
  • Genellikle yalnızca maks. 1xD malzeme kalınlığında olan açık delik dişleri için uygundur

  • Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz

  • Akülü matkaplar, el tipi matkaplar, matkap tezgahları ve sütunlu matkaplarda kullanım içindir.