Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine kılavuz ürün seti HSCo SMART STEP 6 parça
Tek bir işlemde hassas delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için SMART STEP teknolojisine sahip birinci sınıf kombine kılavuz, şimdi 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip daha kalın iş parçaları ve hemen hemen tüm malzemeler için de geçerlidir. ORSY® sistem kutusunda depolanabilir.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
3'ü 1 arada: tek işlemde delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma
Alet değişikliği gerekmez, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
SMART STEP teknolojisi
- Geleneksel kombine kılavuzlara göre %100'e kadar daha hızlı çalışma
- Eğimli yüzeylerde çalışırken bile optimum merkezleme
- Yüksek hassasiyetli, mükemmel dairesel delikler, daha sonra yüksek kaliteli diş kesimi için mükemmel bir temel sağlar
- Zahmetsiz delme
Sac levhaların işlenmesine ek olarak birinci sınıf kombine kılavuz, daha kalın iş parçaları için uygundur
Geleneksel kombine kılavuzlara (1xD yerine 2xD) kıyasla delme, diş kesme ve havşa açma/çapak alma derinliğinin iki katına çıkmasını sağlar
Birinci sınıf kombine kılavuz hemen hemen tüm malzemeler için uygundur
SMART STEP teknolojisi ve HSCo kesme malzemesi
Geleneksel kombine kılavuzlara kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü
SMART STEP teknolojisi ve HSCo kesme malzemesi
ISO 2'ye (6H) göre ölçüye uygun açık delik dişi
Kare tahrikli 3 düz ve düz şaft kombinasyonu ile yeni geliştirilen şaft üretimi
3 düz sap şaft, mandren içinde kaymayı önler, optimum güç aktarımı sağlar ve mandreni hasardan korur
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir sürdürülebilir ürün ambalajı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
ORSY® sistemine uygun kompakt ve pratik sistem seti, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve kolay açma gibi faydalı özelliklerle
- Yalnızca açık delikli dişler için uygundur
- Havşa başlı vidalar (DIN 7991'e göre) için DIN 74-1'e uygun havşa açıcılar kullanılamaz.
- Akülü matkapların yanı sıra el tipi, sütun tipi ve dik matkaplarda kullanım içindir.
- Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı eklenmelidir.
- Alüminyum ve pirinç gibi demir dışı metallerdeki açık delikler ve hem elde hem de sabit kullanım için 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip plastikler için uygundur.
- Sabit kullanımda 1.000 N/mm²'ye kadar çelik malzemelerin ve 2xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip dökme metallerin işlenmesi için uygundur; elde kullanım için 1,5xD'ye kadar malzeme kalınlıkları için.
- Sabit kullanımda 1xD'ye kadar malzeme kalınlığına sahip paslanmaz çelikleri ve titanyumu işlemek için uygundur.
- Delme işleminden sonra, diş kesme ve havşa açma/çapak alma için dönüş hızını önemli ölçüde azaltmak çok önemlidir.
- Yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Düz bir çizgide çalıştığınızdan emin olun. Her ne pahasına olursa olsun eğmekten kaçının: Aletin kırılma riski vardır!
- Kombine kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin tüm dişleri matkap deliğinden çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!