Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV, çift altıgen
Standart: DIN 3113B/ISO 3318
Geometri: Halka tarafı eğimi 10º, çene eğimi 15
Dar tasarım, dış boyutları, belirgin yuvarlak konturları ve çapakları alınmış kenarları en aza indirdi
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar ve halka
İçindekiler: 9 parça
Her boyutta 1 kombine anahtar 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!